ビーポップ ラミネートのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
93件の「ビーポップ ラミネート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベル保護テープ」、「耐熱カッティングシート」、「ステッカー 保護 フィルム」などの商品も取り扱っております。
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm) 100 長さ(m) 15 仕様 印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。 トラスコ品番 294-9822 適合機種 CPM-100H-2、CPM-100H 質量(g) 500 厚さ(μm) 50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
欠品中

キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護 材質 PET 透明 長さ(m) 8.5 1巻長さ(m) 8.5
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216 1巻長さ(m) 55 質量(g) 400 適合機種 CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用2年程度 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
1箱(15m×1巻)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P 質量(g) 400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 175×265×120
1個
5,998 税込6,598
欠品中

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
1箱(15m×1巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラミーコーポレーション全自動ラミネーター Revo-Office
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 ラミネート速度(mm/分) 1000 ウォームアップ時間 約5分(設定温度により変わります) 質量(kg) 30 電源 AC100V 温度(℃) 100(可変式) 厚さ(μm) 50/100/125(専用フィルム) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×506×337 加熱方式 内部加熱方式 最大消費電力(W) 1000 最大ラミネート幅(mm) 305(A3)
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm) 130 タイプ 通常色 長さ(m) 5 使用場所 屋外 シート幅(mm) 100
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質 ポリエステル 厚さ(μm) 100 主な用途 保護用 粘着タイプ 耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様 光沢、透明フィルム 材質 ポリプロピレン 透明 サイズ A4 シートサイズ(mm) 210×300 ラベル厚(mm) 0.05 粘着性 しっかり貼れる 用紙厚(g/m2) 130(0.14mm) 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm) 0.14 余白 四辺余白付 素材 光沢透明フィルム 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(6シート)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用5年程度 適合機種 CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C 幅(mm) 200 長さ(m) 15 使用場所 屋外
1箱(15m×1巻)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)